曜日別特売
84733×6 アクティ ワイドパッド スタンダードプラス 総吸収量約900cc 日本製紙クレシア 03198251

84733×6 アクティ ワイドパッド スタンダードプラス 総吸収量約900cc 日本製紙クレシア 03198251
84733×6 アクティ ワイドパッド スタンダードプラス 総吸収量約900cc 日本製紙クレシア 03198251
84733×6 アクティ ワイドパッド スタンダードプラス 総吸収量約900cc 日本製紙クレシア 03198251
84733×6 アクティ ワイドパッド スタンダードプラス 総吸収量約900cc 日本製紙クレシア 03198251
84733×6 アクティ ワイドパッド スタンダードプラス 総吸収量約900cc 日本製紙クレシア 03198251
84733×6 アクティ ワイドパッド スタンダードプラス 総吸収量約900cc 日本製紙クレシア 03198251

アクティ ワイドパッド スタンダードプラス 総吸収量約900cc

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(30枚×6パック)
注文コード
03198251
品番
84733×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

おしりを深く包みこみカバーする長時間・夜間も安心な大型パッド。ワイド吸収体で尿や広がる軟便もしっかりガード。
体の中心に合わせやすく、夜間の交換時にもきちんと装着可能。2層の吸収体とお肌さらさらシートで尿を素早く吸収し、逆戻りを防止。
立体ギャザーがしっかり立ち上がり、横モレをガード。消臭ポリマー。(アンモニアについての消臭効果がみられます)
ズレ止めテープ2ヶ所付き。医療費控除対象品。

用途
大人用紙おむつ 紙オムツ 尿とりパッド 業務用 病院 介護施設 介護用品 失禁用品 消臭 日本製 医療費控除対象品 ケース
材質
表面材:ポリエチレン/ポリプロピレン不織布、吸水材:綿状パルプ/吸収紙/高分子吸収材、防水材:ポリエチレンフィルム、止着材:粘着テープ(合成ゴム系)、伸縮材:ポリウレタン、結合材:ホットメルト粘着剤
パッドサイズ(cm)
30×52
吸収量(mL)
約900
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「紙おむつ・排泄関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする