曜日別特売
O11VMDW LianLi リアンリ PCケース O11 Vision-M Digital 3面ガラス ショーケースデザイン採用 9.2インチIPS液晶パネル搭載 LIAN LI 03199931

O11VMDW LianLi リアンリ PCケース O11 Vision-M Digital 3面ガラス ショーケースデザイン採用 9.2インチIPS液晶パネル搭載 LIAN LI 03199931
O11VMDW LianLi リアンリ PCケース O11 Vision-M Digital 3面ガラス ショーケースデザイン採用 9.2インチIPS液晶パネル搭載 LIAN LI 03199931
O11VMDW LianLi リアンリ PCケース O11 Vision-M Digital 3面ガラス ショーケースデザイン採用 9.2インチIPS液晶パネル搭載 LIAN LI 03199931
O11VMDW LianLi リアンリ PCケース O11 Vision-M Digital 3面ガラス ショーケースデザイン採用 9.2インチIPS液晶パネル搭載 LIAN LI 03199931
O11VMDW LianLi リアンリ PCケース O11 Vision-M Digital 3面ガラス ショーケースデザイン採用 9.2インチIPS液晶パネル搭載 LIAN LI 03199931
O11VMDW LianLi リアンリ PCケース O11 Vision-M Digital 3面ガラス ショーケースデザイン採用 9.2インチIPS液晶パネル搭載 LIAN LI 03199931
O11VMDW LianLi リアンリ PCケース O11 Vision-M Digital 3面ガラス ショーケースデザイン採用 9.2インチIPS液晶パネル搭載 LIAN LI 03199931
O11VMDW LianLi リアンリ PCケース O11 Vision-M Digital 3面ガラス ショーケースデザイン採用 9.2インチIPS液晶パネル搭載 LIAN LI 03199931

LianLi リアンリ PCケース O11 Vision-M Digital 3面ガラス ショーケースデザイン採用 9.2インチIPS液晶パネル搭載

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード03199931品番O11VMDW
参考基準価格(税別)¥24,527販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

本製品は、3面ガラスのショーケースデザインを採用した「O11 Vision M」に9.2インチ液晶パネルを標準搭載したモデルです。 「O11 Vision-M Digital」は、9.2インチIPS液晶パネルをケース内部に組み込み、PCビルドの見た目と使い勝手を高める液晶搭載モデルです。 三面強化ガラスによるパノラマビューやデュアルチャンバー構造など、O11 Vision-Mシリーズの魅力を継承しながら、システム情報、温度モニタリング、画像、動画などをケース内に表示可能。 完成したPCをより印象的に演出し、自分らしいビルドを楽しめます。

色
ホワイト
材質
スチール / 4mm厚強化ガラス / 3mm厚強化ガラス / アルミニウム
寸法(mm)
(D)419.6×(W)275.1×(H)395.2
質量(kg)
7.9
定格電圧(V)
5
ディスプレイ
デジタルスクリーンあり
解像度
1920×462pixel
LCD仕様
IPS液晶
明るさ
500nits
入力電力(W)
3.8
対応マザーボード
M-ATX / Mini-ITX
ディスプレイサイズ(目安)
9.2インチ
リフレッシュレート(Hz)
60
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする