曜日別特売
SSK-26SP1CTHCL Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリットケース クリア Smart Stock 03200570

Google Pixel 10a 耐衝撃ハイブリットケース クリア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03200570
品番
SSK-26SP1CTHCL
参考基準価格(税別)¥1,264販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

【外装:袋】【耐衝撃】硬く高透明なポリカーボネートと、柔らかく耐衝撃性に優れたTPUのハイブリッドケース/角に衝撃を吸収するエアクッションを搭載/柔軟性があり着脱が簡単/ボタン周りを保護/ストラップホール搭載(側面)

材質
TPU
色
クリア
本体質量(g)
29.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする