曜日別特売
10195876 DAIDOHANT サーモウッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03202950

10195876 DAIDOHANT サーモウッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03202950
10195876 DAIDOHANT サーモウッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03202950
10195876 DAIDOHANT サーモウッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03202950
10195876 DAIDOHANT サーモウッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03202950
10195876 DAIDOHANT サーモウッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 03202950

DAIDOHANT サーモウッド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1束(20本)
厚さ(mm)
15
注文コード
03202950
品番
10195876
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

高温の水蒸気で熱処理する事によって、耐久性や寸法安定性に優れ、反り・曲がりに強く、安心して屋外でも使用できる木材です。
熱処理が均一に処理されるため、耐熱性に優れ、切断面の色の変化がほとんどありません。

用途
高耐久で水に強く防腐性能が高いので、ガーデニング・ウッドデッキ・ウッドフェンスに。
トラスコ品番
731-4140
長さ(mm)
350
幅(mm)
38
厚さ(mm)
15
注意
※サーモウッドは天然木の為、色・木目などに『ばらつき』がございます。
※また節や細かな表面割れなどが混入する場合がございます。
※無垢材の特性としてご了承下さい。
※木材は経年により徐々に色が抜けてきます。
※これは太陽光に含まれる紫外線によって分解された木材表面の成分が雨によって流れ出すために起こりますが、木材自体の性能は保たれます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする