ノーブランド
【オーダー】ステンレス 円形 シム・スペーサープレート
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
SUS304
注文コード
03203957
品番
SPCP-ST042B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,718~
販売価格(税別)
¥
2,471~
素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
材質
SUS304
表面仕上げ
2B
形状
円形
材種
ステンレス
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません