SPCPPAT-SPCC 【オーダー】鉄 円形 穴加工付き シム・スペーサープレート ノーブランド 03204000 SPCPPAT-SPCC 【オーダー】鉄 円形 穴加工付き シム・スペーサープレート ノーブランド 03204000

【オーダー】鉄 円形 穴加工付き シム・スペーサープレート

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 材質SPCC 注文コード03204000 品番SPCPPAT-SPCC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,445〜
販売価格(税別)
1,314
この商品は材質2種類から選べます 他の種類を見る

素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個〜自由に選択できます。

材質SPCC 形状円形 材種鉄・鋼 表面仕上げ サービス分類オーダー・加工 穴種通し穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。
加工エリアを読み込み中です。少々お待ちください。
しばらくしても表示されない場合は
再読み込みをお試しください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)無料
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする