SPCPPAT-ST042B 【オーダー】ステンレス 円形 穴加工付き シム・スペーサープレート ノーブランド 03204027

 

SPCPPAT-ST042B 【オーダー】ステンレス 円形 穴加工付き シム・スペーサープレート ノーブランド 03204027
SPCPPAT-ST042B 【オーダー】ステンレス 円形 穴加工付き シム・スペーサープレート ノーブランド 03204027

【オーダー】ステンレス 円形 穴加工付き シム・スペーサープレート

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
内容量
1個
材質
SUS304
注文コード
03204027
品番
SPCPPAT-ST042B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,875~
販売価格(税別)
¥2,614~

素材の外径サイズを1mm単位で指定可能です。
穴数を2個~自由に選択できます。

材質
SUS304
表面仕上げ
2B
形状
円形
材種
ステンレス
サービス分類
オーダー・加工
穴種
通し穴
注意
※WEB注文限定です。
※発注後のキャンセル及び返品不可。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金属加工(鉄・アルミ・ステンレス・その他)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする