4902727009945 ペンギン個包装 丸富製紙 03211052

4902727009945 ペンギン個包装 丸富製紙 03211052
4902727009945 ペンギン個包装 丸富製紙 03211052

ペンギン個包装

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
タイプダブル
長さ(m)32.5
内容量1ケース(1ロール×100個)注文コード03211052品番4902727009945
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

再生紙/個包装

タイプ
ダブル
長さ(m)
32.5
FSC認証
認定
FSC認証番号
C141076
注意
※トイレの詰まりの原因となりますので、一度に大量の紙を流さないでください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする