曜日別特売
KM8384 パンツ[女] アルベ(チトセ) 03254802

製品画像

KM8384 パンツ[女] アルベ(チトセ) 03254802
KM8384 パンツ[女] アルベ(チトセ) 03254802

パンツ[女]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ17号
色ネイビー
ウエスト(cm)86
ヒップ(cm)110
内容量1枚注文コード03254802品番KM8384
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
¥9,898

きりっとした品格が漂うネイビー。
好感度が高く、清潔感あふれる印象を与えます。

色
ネイビー
サイズ
17号
ウエスト(cm)
86
股上(cm)
25.5
ヒップ(cm)
110
仕様
TWヘリンボーン、両脇ポケット、左右ヒップポケット
タイプ
女性用
混率(%)
(ウール50、ポリエステル50)
股下(cm)
ハーフメイド(84)
機能
細め仕様、ノータック
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする