※フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
クールコアVネック半袖インナー 0045
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
3L
M
LL
3L
4L
5L
L
S
色
ブラック
ネイビー
ライトグレー
ブラック
ホワイト
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03262441
品番
0045
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
クールコア半袖インナーのVネック仕様。
用途
接触冷感とは異なり気化熱を利用して冷却する素材です。空調服のインナーとして最適なアイテムです。
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
108
着丈(cm)
72
裄丈(cm)
47