曜日別特売
0045 クールコアVネック半袖インナー 0045 Asahicho(旭蝶繊維) 03262502

※フロントスタイル

0045 クールコアVネック半袖インナー 0045 Asahicho(旭蝶繊維) 03262502
0045 クールコアVネック半袖インナー 0045 Asahicho(旭蝶繊維) 03262502
0045 クールコアVネック半袖インナー 0045 Asahicho(旭蝶繊維) 03262502
0045 クールコアVネック半袖インナー 0045 Asahicho(旭蝶繊維) 03262502
0045 クールコアVネック半袖インナー 0045 Asahicho(旭蝶繊維) 03262502
0045 クールコアVネック半袖インナー 0045 Asahicho(旭蝶繊維) 03262502

クールコアVネック半袖インナー 0045

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ4L
色ホワイト
内容量1個注文コード03262502品番0045
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

クールコア半袖インナーのVネック仕様。

用途
接触冷感とは異なり気化熱を利用して冷却する素材です。空調服のインナーとして最適なアイテムです。
色
ホワイト
サイズ
4L
胸囲(cm)
114
着丈(cm)
74
裄丈(cm)
49
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする