曜日別特売
N-7138 フェイクレザー CUBEケース M パール金属 03268741

 

N-7138 フェイクレザー CUBEケース M パール金属 03268741
N-7138 フェイクレザー CUBEケース M パール金属 03268741

フェイクレザー CUBEケース M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ブラック
内容量1個注文コード03268741品番N-7138
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

折りたためるフェイクレザーの小物入れ。
アクセントに、ボタンとフレームをゴールドカラーに仕上げました。
工具類、化粧品やタオル、ステーショナリーなどの整理に。
水分や油分などを吸収しづらい生地なので、お手入れはサッと拭き取るだけ。

色
ブラック
材質
生地:PVCレザー、フレーム:ステンレス、ボタン:スチール
質量(g)
350
寸法
M
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×200×150
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×180×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする