曜日別特売
N-7134 フェイクレザー CUBEケース S パール金属 03268750

 

N-7134 フェイクレザー CUBEケース S パール金属 03268750
N-7134 フェイクレザー CUBEケース S パール金属 03268750
N-7134 フェイクレザー CUBEケース S パール金属 03268750

フェイクレザー CUBEケース S

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード03268750品番N-7134
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

折りたためるフェイクレザーの小物入れ。
アクセントに、ボタンとフレームをゴールドカラーに仕上げました。
工具類、化粧品やタオル、ステーショナリーなどの整理に。
水分や油分などを吸収しづらい生地なので、お手入れはサッと拭き取るだけ。

色
ホワイト
材質
生地:PVCレザー、フレーム:ステンレス、ボタン:スチール
質量(g)
230
寸法
S
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×145×130
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×130×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする