N-7219 軽くて割れない壁掛けミラーⅡ スノーホワイト パール金属 03268777

 

N-7219 軽くて割れない壁掛けミラーⅡ スノーホワイト パール金属 03268777
N-7219 軽くて割れない壁掛けミラーⅡ スノーホワイト パール金属 03268777
N-7219 軽くて割れない壁掛けミラーⅡ スノーホワイト パール金属 03268777
N-7219 軽くて割れない壁掛けミラーⅡ スノーホワイト パール金属 03268777
N-7219 軽くて割れない壁掛けミラーⅡ スノーホワイト パール金属 03268777

軽くて割れない壁掛けミラーⅡ スノーホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×20×900
内容量1個注文コード03268777品番N-7219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

軽くて、倒れても「割れない」ミラーです。
ガラスタイプではなくフィルムタイプのため、割れません。
地震対策におすすめ。
軽量なので、持ち運びやお掃除もラクラク、賃貸でも壁に掛けることができます。
金属を含むガラスと違い、緑がかっていないので、ありのままの色を映し出してくれます

材質
本体:アルミニウム合金、フレーム:PVC、ミラーフィルム:PET、背面:紙(PPコーティング)、付属品:ひも、クリーナークロス:綿65%・ナイロン35%
質量(g)
900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×20×900
寸法(cm)
30×90
色
スノーホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする