N-7221 軽くて割れない壁掛けミラーⅡ スノーホワイト パール金属 03268811

 

N-7221 軽くて割れない壁掛けミラーⅡ スノーホワイト パール金属 03268811
N-7221 軽くて割れない壁掛けミラーⅡ スノーホワイト パール金属 03268811
N-7221 軽くて割れない壁掛けミラーⅡ スノーホワイト パール金属 03268811
N-7221 軽くて割れない壁掛けミラーⅡ スノーホワイト パール金属 03268811
N-7221 軽くて割れない壁掛けミラーⅡ スノーホワイト パール金属 03268811

軽くて割れない壁掛けミラーⅡ スノーホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×20×1600
内容量1個注文コード03268811品番N-7221
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

軽くて、倒れても「割れない」ミラーです。
ガラスタイプではなくフィルムタイプのため、割れません。
地震対策におすすめ。
軽量なので、持ち運びやお掃除もラクラク、賃貸でも壁に掛けることができます。
金属を含むガラスと違い、緑がかっていないので、ありのままの色を映し出してくれます

材質
本体:アルミニウム合金、フレーム:PVC、ミラーフィルム:PET、背面:紙(PPコーティング)、すべり止め脚部:ゴム、付属品:ひも、クリーナークロス:綿65%・ナイロン35%
質量(g)
1400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×20×1600
寸法(cm)
50×160
色
スノーホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする