曜日別特売
2355-1517 新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/下部用ネット 幅120×奥行60cm ストア・エキスプレス 03270728

前板

2355-1517 新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/下部用ネット 幅120×奥行60cm ストア・エキスプレス 03270728
2355-1517 新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/下部用ネット 幅120×奥行60cm ストア・エキスプレス 03270728
2355-1517 新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/下部用ネット 幅120×奥行60cm ストア・エキスプレス 03270728
2355-1517 新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/下部用ネット 幅120×奥行60cm ストア・エキスプレス 03270728

新型ハコマルシェワゴン・ホワイト用/下部用ネット 幅120×奥行60cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品翌日出荷とは
内容量1枚
内容量1枚注文コード03270728品番2355-1517
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

視認性を損なうことなく、ワゴン本体に取り付けできるネットが新登場。こぼれ止めにもなり、ネット用フックなどのご利用も可能です。豊富な陳列オプションで自在にカスタマイズ可能な、屋根が付けられる木製マルシェワゴンは、省スペースでも使い勝手の良い奥行45cmタイプと、陳列量にボリューム感を出せる奥行60cmの大型タイプがあります。鉄・木・ファブリックなど異素材の組み合わせとデザインで、マルシェ風のスタイルに。

用途
セット内容:【2355-1519】側面×2
タイプ
前板
有効寸法
幅120.2×高さ72.4cm
材質
スチール製 粉体塗装
サイズ
ネットピッチ:5cm 直径3mm
耐荷重(kg)
5
注意
※ネット使用時も、中間棚を併用して取り付けできます。固定用金具が同梱されています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする