曜日別特売
SK-500B(試験成績書付) デジタル気圧計 佐藤計量器製作所 03375256

 

SK-500B(試験成績書付) デジタル気圧計 佐藤計量器製作所 03375256
SK-500B(試験成績書付) デジタル気圧計 佐藤計量器製作所 03375256
SK-500B(試験成績書付) デジタル気圧計 佐藤計量器製作所 03375256

デジタル気圧計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃10日以内出荷とは
この商品は内容量など3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
注文コード
03375256
品番
SK-500B(試験成績書付)
参考基準価格(税別)¥275,000販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
¥269,800

フォルタン水銀気圧計に代わる精密級気圧計。
600~1100hPaの広い測定範囲。0.01hPa単位の高分解能。
視認性の高い赤色LED採用。
豊富な演算表示機能:MAX(最高値)、MIN(最低値)、AVG(移動平均)、REL(相対値)。
RS-232C出力を標準装備。オプションの専用プリンタを接続することで、測定データを記録できます。
上限および下限の警報値を個別設定。警報値を超えると、LEDランプの点滅および接点出力おによりお知らせします。

付属品
専用ACアダプタ、RS-232C接続ケーブル、USBシリアルケーブル
セット内容
試験成績書付
質量(kg)
3
測定範囲
600.00hPa~1100.00hPa
出力
RS-232C/プリンタ出力、上限および下限警報出力、無電圧接点出力(接点容量:AC/DC280V・100mA)
電源
DC9V(専用ACアダプタ)
精度
±0.50hPa(700.00hPa~1100.00hPa、10℃~40℃)、±1.00hPa(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×90×280(突起部含まず)
センサー
ピエゾ抵抗式圧力センサ
分解能
0.01hPa
使用環境
-10~50℃、85%rh以下(ただし、結露なきこと)
表示機能
7セグメント赤色LED、6桁
表示サンプリング(秒)
約1
取扱説明書:(0.69MB)
注意
※WEBからの発注のみとなります。
※以下のような場所を避け、水平に設置してください。
・可燃ガス、爆発性ガスや腐食性ガスがある場所
・直射日光が当たる場所や熱器具の近く
・エアコンなどの風が直接当たる場所
・振動のある場所
・使用環境条件(-10~50℃、85%rh以下、ただし結露なきこと)を超える場所
・電気的ノイズがある場所
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「気象計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする