曜日別特売
EKI-7708E-2SI-AE 【SCタイプ/光ファイバーポート対応】産業用マネージド・イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) 03376462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKI-7708E-2SI-AE 【SCタイプ/光ファイバーポート対応】産業用マネージド・イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) 03376462
EKI-7708E-2SI-AE 【SCタイプ/光ファイバーポート対応】産業用マネージド・イーサネットスイッチ Advantech(アドバンテック) 03376462

【SCタイプ/光ファイバーポート対応】産業用マネージド・イーサネットスイッチ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
6ポートFE+2ポートx100M シングルモード SC 光ファイバポート産業用マネージドイーサネットスイッチ
注文コード
03376462
品番
EKI-7708E-2SI-AE
参考基準価格(税別)¥148,900販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
¥139,800

<<<<<<<産業用マネージドイーサネットスイッチ>>>>>>>
SCタイプ光ファイバーポートを2ポート搭載。
X-Ring Proなどの冗長化機能と-40~75℃の広温度範囲に対応してます。
===========================================
・10/100BASE-TX対応 RJ45ポート×6
・100BASE-FX対応 SCタイプ光ファイバーポート×2
・シングルモード/マルチモードを選択可能
▶ マルチモード:最大2km(EKI-7708E-2MI-AE)
▶ シングルモード:最大20km(EKI-7708E-2SI-AE)
--------------------------------------------------
・X-Ring Pro、STP、MSTP、RSTP、ERPSによる冗長化に対応
・-40~75℃の広温度範囲に対応
・DC 12~48Vデュアル(冗長)電源入力
・VLAN、QoS、IGMPスヌーピング、SNMPなどの管理機能に対応
============================================

ポート数
8ポート
セキュリティ
IP/MAC、 ポートバインディング、 DHCPサーバー、 IPアクセスリスト、 802.1X、SNMP v1/v2c/v3
各種認証
CE, FCC Class A
動作温度範囲(℃)
-40~85
ポートの種類
RJ-45ポート(6ポート)およびSCタイプ光ファイバポート(2ポート)
仕様
6ポートFE+2ポートx100M シングルモード SC 光ファイバポート産業用マネージドイーサネットスイッチ
種別
【マネージド/アンマネージド】マネージド
入力/出力
12~48VDC電源入力(2つ) / リレー出力(1つ)
取付け方法
DINレール/Wall
動作周囲温度(℃)
-40~75
入力電源
DC外部電源
インターフェイス
イーサネット/光ファイバ
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送速度
10/100BASE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする