- 用途
- 200万画素フルハイビジョン映像
同軸ケーブル接続でレコーダーからカメラへの電源供給が可能
ネットワーク接続でPC・スマホからの遠隔視聴が可能
デジタルズーム機能搭載
- 付属品
- 200万画素防水バレット型カメラ2台、防水ドーム型カメラ3台、8chレコーダー(2TB)1台、同軸ケーブル20m5本
- 仕様
- データバックアップ:USBドライブ、圧縮方式:H.265/H.264/H.264H
- 機能
- 録画:常時/スケジュール/動体検知/アラーム/手動
- レンズサイズ(mm)
- 2.8
- 視野角
- 約100°
- 出力端子
- HDMI、VGA
- 画素数
- 200万画素
- 防水保護等級
- IP66
- フレームレート
- 1~15fps
- 赤外線投光距離
- 最長約25m