曜日別特売
35811 AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] 03377679

35811 AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] 03377679
35811 AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] 03377679
35811 AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] 03377679

AT雷探知器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03377679
品番
35811
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
¥7,498

最大約40km先の雷を探知!持ち運び便利な雷探知機!
最大40km先の雷を探知し、警告音とライトで危険をお知らせするAT雷探知器です。屋外活動やアウトドア、キャンプ、スポーツ観戦など、様々なシーンで雷の危険を素早くキャッチしてくれます。単4電池2本で動作し、USB Type-C給電にも対応したコンパクト設計で、手軽に持ち運びやすいのが特長です。距離に応じて音とライトで警告するので、安全対策としてアウトドア活動をしっかりサポートします。

セット内容
本体のみ
材質
ABS
寸法(mm)
54.5×84×15.5
注意
※電池(単4電池2本)は別売りです。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「遮断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする