曜日別特売
SST-HA3000R-PM SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 03377968

SST-HA3000R-PM SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 03377968
SST-HA3000R-PM SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 03377968
SST-HA3000R-PM SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 03377968
SST-HA3000R-PM SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 03377968
SST-HA3000R-PM SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 03377968
SST-HA3000R-PM SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 03377968
SST-HA3000R-PM SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 03377968
SST-HA3000R-PM SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 03377968
SST-HA3000R-PM SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 03377968
SST-HA3000R-PM SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニット SILVER STONE(シルバーストーン) 03377968

SilverStone HELA 3000Rz 3000W 80 PLUS Platinum認証 ATX 3.1 & PCIe5 フルモジュラー ATX(PS2)電源ユニット

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03377968
品番
SST-HA3000R-PM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
¥119,800

・ATX 3.1 および PCIe Gen 5 規格に対応
・NVIDIA GeForce RTX 40/50シリーズおよびRTX PRO BlackwellワークステーションGPUに対応、ネイティブ12V-2x6電源コネクタを4x搭載
・RTX 40/50 シリーズ GPU および将来の NVIDIA グラフィックカードに対応
・80PLUS Platinum 認証取得、50℃ 動作環境下で 24/7 安定した連続出力を提供
・SilverStone 第三世代モジュラーインターフェースを採用したフルモジュラーデザイン
・静音 140mm ファン搭載、デュアルボールベアリング、三相十二極モーター、銅リベット補強構造で高精度・高効率を実現
・奥行き 200mm のコンパクト設計でシステム統合が容易

保護機能
・過電流保護
・過電力保護
・過電圧保護
・短絡保護
・過熱保護
仕様
アクティブPFC(フルロード時 PF > 0.9)
色
ブラック(鉛フリー塗装)
電力(W)
+3.3V & +5V コンバイン120W、+12V コンバイン3000W
型番
SST-HA3000R-PM
動作温度
0℃ ~ 50℃
入力周波数(Hz)
47~63
効率
89% ~ 92%(20% ~ 100% 負荷範囲)
直流出力
3000W
RoHS指令(10物質対応)
対応
入力電圧
180 ~ 264 Vrms
出力密度(W/L)
1163
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする