曜日別特売
KJ-525SEM-Z9W2 SHIGA 背ダブル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り イトーキ 03401707

KJ-525SEM-Z9W2 SHIGA 背ダブル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り イトーキ 03401707
KJ-525SEM-Z9W2 SHIGA 背ダブル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り イトーキ 03401707
KJ-525SEM-Z9W2 SHIGA 背ダブル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り イトーキ 03401707
KJ-525SEM-Z9W2 SHIGA 背ダブル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り イトーキ 03401707
KJ-525SEM-Z9W2 SHIGA 背ダブル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り イトーキ 03401707
KJ-525SEM-Z9W2 SHIGA 背ダブル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り イトーキ 03401707
KJ-525SEM-Z9W2 SHIGA 背ダブル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り イトーキ 03401707
KJ-525SEM-Z9W2 SHIGA 背ダブル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り イトーキ 03401707
KJ-525SEM-Z9W2 SHIGA 背ダブル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り イトーキ 03401707
KJ-525SEM-Z9W2 SHIGA 背ダブル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り イトーキ 03401707
KJ-525SEM-Z9W2 SHIGA 背ダブル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り イトーキ 03401707
KJ-525SEM-Z9W2 SHIGA 背ダブル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り イトーキ 03401707

SHIGA 背ダブル 固定肘 昇降脚 アルミミラー 布地張り

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃22日以内出荷とは
色(張地)オフブラックW
キャスター抵抗付ウレタン双輪キャスター
内容量1脚注文コード03401707品番KJ-525SEM-Z9W2
参考基準価格(税別)¥186,300販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

ミニマムなデザインとエルゴノミクスがかなえる、現代のワークチェア。空間に複数台並んだときの 「見えがかり (見た目の印象)」を重視して構想されており、アームレストや背面のシルエットがもたらす、オフィスチェアよりも「家具」らしい落ち着いた表情、座面と背面の分割やラインが視覚的に与える空間の軽やかな印象など、現代的なオフィスのあり方・働き方を提案するプロダクトのデザインが実現しました。

用途
ウレタンキャスターは黒色のキャスターです。(シルバーのラインはありません)
キャスター
抵抗付ウレタン双輪キャスター
色(張地)
オフブラックW
幅(mm)
635
質量(kg)
17.2
高さ(mm)
780
奥行(mm)
530
座面高さ(mm)
415~505
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする