エスコ
200mm エアーガン用ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
03413733
品番
EA123AE-200
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,892
販売価格(税別)
¥
1,720
バスケットに入れる
ノズル長(mm)
200
穴径(Φmm)
2.0
取付ねじ
1/8inchPF
エスコ品番
EA123AE-200
材質
真鍮、銅
吐出し空気量(L/min)
150
パイプ径(Φmm)
6