エスコ
150mmエアーガン用ノズル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03414153
品番
EA123EB-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
¥
1,600
バスケットに入れる
先曲りタイプ
長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)
100~150
穴径(Φmm)
2
取付ねじ
1/8inchPF
エスコ品番
EA123EB-150
材質
真鍮
吐出し空気量(L/min)
125