ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
エスコ
3/8インチx1/2インチ レデューサー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
03419202
品番
EA141AE-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
エスコ品番
EA141AE-34
材質
真鍮
形状
レジューサー
質量(g)
37
寸法L(mm)
22
ねじ径
めねじ:3/8inchPT、おねじ:1/2inchPT
六角対辺(mm)
23
寸法L1(mm)
15
寸法L2(mm)
7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
03419202
EA141AE-34
64689599
EA141AE-34A
Rc×R レデューサー
エスコ
1個
¥
385
税込
¥
424
メーカー違いの相当品です
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
?????
3/8インチx1/2インチ レデューサー エスコ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
マイページ