エスコ
3/8x3/4インチニップル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03419884
品番
EA141BC-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,309
販売価格(税別)
¥
1,190
バスケットに入れる
内側にメッシュ付
用途
水道用/コンプレッサーエアー用
エスコ品番
EA141BC-36
材質
スチール亜鉛メッキ
形状
ニップル
質量(g)
84
対辺(mm)
27
ねじ径
PF3/8inch×PF3/4inch
耐圧(MPa)
2.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材