曜日別特売
EA155PG エアーニードルチゼラー エスコ 03420952

エアーニードルチゼラー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
03420952
品番
EA155PG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

エアー量調整付、正逆転付

用途
ナットの締付け、取り外し
エスコ品番
EA155PG
全長(mm)
245
質量(kg)
4.7
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
5000
ボルト径
25.4mm
使用圧力(MPa)
0.64
最大トルク(N・m)
980
空気消費量(L/min)
210
所要圧縮機(kw)
2.25
実用トルク範囲(N・m)
949~980
差込角(inch)
3/4
吸入口サイズ
1/4inchPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする