曜日別特売
LN-IP24FGF iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明 LEPLUS NEXT 03422749

LN-IP24FGF iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明 LEPLUS NEXT 03422749
LN-IP24FGF iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明 LEPLUS NEXT 03422749
LN-IP24FGF iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明 LEPLUS NEXT 03422749
LN-IP24FGF iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明 LEPLUS NEXT 03422749
LN-IP24FGF iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明 LEPLUS NEXT 03422749
LN-IP24FGF iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明 LEPLUS NEXT 03422749
LN-IP24FGF iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明 LEPLUS NEXT 03422749

iPhone 16 Pro ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 超透明LN-IP24FGF

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03422749
品番
LN-IP24FGF
参考基準価格(税別)¥1,891販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

【14日間保証】【貼り付けキットUltra2付属】 超硬度10H表面強化ガラス/端まで保護する全面保護/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質
ガラス
質量(g)
12(本体)/46(パッケージ込)
タイプ
超透明
パッケージサイズ(mm)
W67.78xH145.92xD0.33(本体)/W92xH195.5xD13.5(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16 Pro

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする