曜日別特売
LN-IL24FG iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明 LEPLUS NEXT 03423011

LN-IL24FG iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明 LEPLUS NEXT 03423011
LN-IL24FG iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明 LEPLUS NEXT 03423011
LN-IL24FG iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明 LEPLUS NEXT 03423011
LN-IL24FG iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明 LEPLUS NEXT 03423011
LN-IL24FG iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明 LEPLUS NEXT 03423011
LN-IL24FG iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明 LEPLUS NEXT 03423011
LN-IL24FG iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明 LEPLUS NEXT 03423011

iPhone 16 Pro Max ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 超透明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03423011
品番
LN-IL24FG
参考基準価格(税別)¥1,527販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

【14日間保証】【貼り付けキットUltra2付属】 超硬度10H表面強化ガラス/ケースに相性抜群の全画面保護サイズ/指紋防止効果2倍持続/驚異的な透明度/アルコール洗浄布・ホコリ除去ラベル・クリーニングクロス付属

材質
ガラス
質量(g)
17(本体)/51(パッケージ込)
タイプ
超透明
パッケージサイズ(mm)
W73.68xH159.13xD0.33(本体)/W100xH210xD13.5(パッケージ込)
端末仕様
対応:iPhone 16 Pro Max

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする