EA207B 10mm 片目片口スパナ エスコ 03426787

10mm 片目片口スパナ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
03426787
品番
EA207B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
用途
内面、外面面取用
エスコ品番
EA207B
材質
プラスチック製
寸法(mm)
Φ48×43(L)
質量(g)
30
適合鋼管外径(Φmm)
3~38(1/8~1・1/2)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする