エスコ
[L] 革手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全長(cm)
約22
約23
約22
材質
牛革
豚革製
牛革
牛革+甲メリヤス
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
03436237
品番
EA353BE-32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
手のひら二重当て縫い
土木建設、鉄工業、電気工事、鳶職等に最適
手首部分にマジックテープ付
サイズ
L
全長(cm)
約22
材質
牛革
袖口仕様
マジックテープ付
アテ有無
手のひら二重当て縫い
入数(双)
1
エスコ品番
EA353BE-32