曜日別特売
CW4 カットわら 臼井農畜産 03446041

CW4 カットわら 臼井農畜産 03446041
CW4 カットわら 臼井農畜産 03446041
CW4 カットわら 臼井農畜産 03446041
CW4 カットわら 臼井農畜産 03446041
CW4 カットわら 臼井農畜産 03446041
CW4 カットわら 臼井農畜産 03446041

カットわら

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット質量(kg)20注文コード03446041品番CW4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

メーカーは業界屈指の稲わら生産販売量です。
この稲わらは農林水産省検査立会合格品で、和牛の飼料用として中国から輸入しております。
国産のわらよりも多少色が黒っぽくなっておりますが、86℃以上の高温で蒸気殺菌しているためですので、安心・安全にご利用いただけます。
圧縮梱包されておりますのでほぐしてからお使いください。
輸入商品のため、輸送中に梱包ネットが切れてしまう場合がございます。商品の品質には問題ございませんが、何卒ご了承いただきますよう、よろしくお願い致します。
ストレッチフィルム巻きにてお届けしております。
農業園芸用のマルチング・敷き藁にご利用いただけます。
(例:いちご、ぶどう、プチトマト、スイカ、きゅうり、ナス、長ネギ、白菜、キャベツなど)
〇病害虫防止
雨や水やり時の泥はねを防止することで葉や実に菌を含んだ土が付着し、病気に感染するのを防ぎます。
〇雑草発生防止
遮光することで雑草の発生を防ぎます。
〇霜・凍結防止
土と敷きわらの間に空気の層を作ることで、土に霜柱が立ったり凍ったりするのを防ぎます。
〇乾燥防止
敷きわらを敷くことで太陽の光が直接土に当たらないので、土が乾燥するのを防ぎます。
また、地温が上昇しすぎないようにする効果もあります。
使用後は土にすき込み混ぜると、分解されて肥料になります。

用途園芸用敷き藁、わら焼き用藁など質量(kg)20幅(cm)40高さ(cm)50入数(個)2奥行き(cm)38
注意
※藁は燃えやすいので火に十分ご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする