曜日別特売
EA440BA-40 プラスチックチェーン エスコ 03448313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EA440BA-40 プラスチックチェーン エスコ 03448313
EA440BA-40 プラスチックチェーン エスコ 03448313

プラスチックチェーン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(80個)
注文コード
03448313
品番
EA440BA-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
エスコ品番
EA440BA-40
呼び径(B)
1・1/2
寸法t(mm)
0.8
寸法P(mm)
73
適合管径(Φmm)
48.6
材質
スチール、電気亜鉛メッキ
穴径(Φmm)
ねじ:4
呼び径(A)
40
寸法c(mm)
21

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
03448313EA440BA-400941232210430-0081EA440BA-40 サドルバンド アカギ 09412322サドルバンドアカギ1個
¥43
税込¥47
入数が異なります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする