曜日別特売
GCF-611A 水性サインペンPK6色パックA トンボ鉛筆 03454652

水性サインペンPK6色パックA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03454652
品番
GCF-611A
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

より細く、キレイに書ける、超極細芯(筆記線0.3mm)と新太芯(筆記線0.8mm)のツインタイプ。太芯は耐久性40%アップ。
水性、染料インク

用途
筆記
材質(本体)
PP樹脂
質量(g)
55
本体横(mm)
65
本体縦(mm)
155
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする