- 用途
- ■Trellix版ウイルス対策機能付きUSBメモリのウイルス定義ファイルを最新の状態に更新することができるサポートライセンス期間を1年延長することができる「ライセンス更新パック」です。※ハードウェアの保証期間は延長されません。 ■サポートライセンス期間を延長することで、新たに1年間、最新のウイルス定義ファイルによるウイルスチェックが可能になります。 ■本製品に同封されている「ライセンス更新キー」で1本の対象USBメモリのサポートライセンス期間を1年延長することができます。 ■ライセンス延長の手間を削減する新たな2つの更新方法に対応。1ライセンス製品や10ライセンス製品、50ライセンス製品、100ライセンス製品の組み合わせにより、必要な数のライセンスを購入し、申し込むことで、更新を便利に簡単に行うことが可能になりました。ライセンス延長作業の手間を削減する下記の2つの更新方法に対応しました。 ■【1】同一ライセンス更新キー更新 : 複数の「ライセンス更新キー」を1つにまとめるサービスです。1つの「ライセンス更新キー」で、ライセンス延長が必要な対象USBメモリすべてのライセンス延長作業が可能になります。 ■【2】ライセンス遠隔更新(旧:ユーザ負担ゼロ更新) : 専用の申込書に「ライセンス更新キー」と対象となるUSBメモリのシリアルNOを記入して申し込むことで、ライセンス期間が終了する前に自動的にライセンス期間が1年延長されます。 ※インターネットに接続できる環境が必要です。
- 対応製品
- Trellix版ウイルス対策機能付USBメモリ(「ユーザー負担ゼロ更新」はUSB3.0モデルのみの対応)
- ライセンス数
- 1ライセンス
- 仕様
- ライセンス延長期間:1年延長、HW保証延長期間:無し