島津理化
解剖顕微鏡 SD-5
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03456176
品番
114-421
参考基準価格(税別)
¥48,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
ルーペ支持環は二重関節式となっており、広い範囲内を観察可能。
仕様
ルーペ:シュタインハイル・10×、20×
適合
ステージ:透明ガラス板、すりガラス板
質量(kg)
約0.8
サイズ
W270×D150×H190
コード
114-421
アズワン品番
62-9217-68
焦準装置
ラックピニオン式
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000