115-488 顕微鏡デジタルカメラシステム 115シリーズ 島津理化 03456901

115-488 顕微鏡デジタルカメラシステム 115シリーズ 島津理化 03456901
115-488 顕微鏡デジタルカメラシステム 115シリーズ 島津理化 03456901
115-488 顕微鏡デジタルカメラシステム 115シリーズ 島津理化 03456901
115-488 顕微鏡デジタルカメラシステム 115シリーズ 島津理化 03456901

顕微鏡デジタルカメラシステム 115シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
アズワン品番66-0073-92
内容量1個注文コード03456901品番115-488
参考基準価格(税別)¥265,000販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
¥259,800

HDMIは1080P(秒60コマ)の高速表示!ストレスない観察を実現。HDMIはフルHD出力(1080P)で解像度1920×1080です。カメラ出力は3種類 HDMI/USB(PC接続)/microSDです。カメラ画像の撮影方法は2種類。1USBでPC接続 PCソフト(Motic Images Plus)で制御:PCに画像を保存 静止画(BmpJPGSFCTIFF)動画(AVI)。2マウスを接続 HDMI画面表示のOSD(オンスクリーンディスプレイ)で制御:microSDカードに画像を保存 静止画(JPG)動画(MP4)。PCを接続しなくてもマウス操作でカメラ画像(動画・静止画)をmicroSDカードへ保存できます。※microSDカードは付属していません。※SDHC SDXCタイプに対応しています(最大128GB)。HDMI出力はPCを介さない画像処理で 高速ライブ映像表示が可能ですHDMI画面上で計測が可能です。Moticam1080NBMHは11.6インチHDMIモニタをカメラ上部に搭載しているタイプです。

質量(g)
カメラ本体/約200、モニタ本体/約550
大きさ
カメラ本体/77×70×48、モニタ本体/282×180×15.5
アズワン品番
66-0073-92
メーカー商品コード
115-488
付属品
ソフトウェア(Motic Images Plus)、校正用スライド、ダストキャップ、HDMIモニタ&モニタアングルCマウントリング、USBケーブル、HDMIケーブル、USBマウス、ACアダプタ、二股分岐電源延長コード
仕様
Moticam1080NBMH
対応OS
Windows 11
対応
(静止画・動画保存)静止画(PC/Bmp、JPG、SFC、TIFF SD/JPG)、動画(PC/AVI SD/MP4)
有効画素数
HDMI/約200万画素(1920×1080)、microSD/約200万画素(1920×1080)、USB/約200万画素(1920×1080)
映像出力
HDMI/microSD/USB接続(PC)※microSDカードは付属していません。
イメージセンサー
1/2.8"型相当 2MP CMOSイメージセンサ
モニターサイズ
11.6インチ HDMIモニタ
対応ソフトウェア
Motic Images Plus
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする