トンボ鉛筆
水性サインペンPK24色パック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03459728
品番
GCF-012
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
より細く、キレイに書ける、超極細芯(筆記線0.3mm)と新太芯(筆記線0.8mm)のツインタイプ。太芯は耐久性40%アップ。
水性、染料インク
用途
筆記
材質(本体)
PP樹脂
質量(g)
220
本体横(mm)
127
本体縦(mm)
173
RoHS指令(10物質対応)
対応