トンボ鉛筆
水性サインペンプレイカラーKすみれ色
WS-PK19
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
03459762
品番
WS-PK19
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥88
販売価格(税別)
¥
80
バスケットに入れる
より細く、キレイに書ける超極細芯(筆記線0.3mm)と新太芯(筆記線0.8mm)のツインタイプ。太芯は耐久性40%アップ。
ブルー系、ピンク系がさらに充実した全36色。
水性、染料インク
用途
筆記
材質(本体)
PP樹脂
質量(g)
8
本体横(mm)
12
本体縦(mm)
153
RoHS指令(10物質対応)
対応