トンボ鉛筆
水性サインペンPK12色パック
GCF-011
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03459807
品番
GCF-011
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
より細く、キレイに書ける、超極細芯(筆記線0.3mm)と新太芯(筆記線0.8mm)のツインタイプ。太芯は耐久性40%アップ。
水性、染料インク
用途
筆記
材質(本体)
PP樹脂
質量(g)
108
本体横(mm)
127
本体縦(mm)
155
RoHS指令(10物質対応)
対応