曜日別特売
GCF-013 水性サインペンPK36色パック トンボ鉛筆 03459868

水性サインペンPK36色パックGCF-013

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03459868
品番
GCF-013
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

より細く、キレイに書ける、超極細芯(筆記線0.3mm)と新太芯(筆記線0.8mm)のツインタイプ。太芯は耐久性40%アップ。
ブルー系、ピンク系がさらに充実した全36色。
水性、染料インク(超極細), ポリエステル(太)

用途
筆記
材質(本体)
PP樹脂
質量(g)
325
本体横(mm)
127
本体縦(mm)
188
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする