曜日別特売
820261104 TUZU ボールペン Glassy セルフパッケージ セーラー万年筆 03462720

820261104 TUZU ボールペン Glassy セルフパッケージ セーラー万年筆 03462720
820261104 TUZU ボールペン Glassy セルフパッケージ セーラー万年筆 03462720
820261104 TUZU ボールペン Glassy セルフパッケージ セーラー万年筆 03462720
820261104 TUZU ボールペン Glassy セルフパッケージ セーラー万年筆 03462720
820261104 TUZU ボールペン Glassy セルフパッケージ セーラー万年筆 03462720
820261104 TUZU ボールペン Glassy セルフパッケージ セーラー万年筆 03462720

TUZU ボールペン Glassy セルフパッケージ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
色(本体)クリスタルバイオレット
内容量1本注文コード03462720品番820261104
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

なめらかな書き味が特長のエナージェル芯を搭載 TUZUボールペンのカラースケルトン「Glassy」
適正な筆記角度が自然に得られる「ナチュラルフィットグリップ」
指位置を決め過ぎない2つのなだらかな面がやさしく自然にフィット、平滑面のため曲面よりも指との接地面積が広くしっかりと握ることが可能です

色(本体)
クリスタルバイオレット
材質
蓋/銅/クリップ:再生PC樹脂 大先:ABS樹脂
質量(g)
16.6
方式
キャップ式
本体質量(g)
16.6
直径×長さL(Φmm×mm)
17.5×135(クリップ部含む)
ボール径(Φmm)
0.5
インク
ゲルインク
入数
1本
芯色
ブラック
入数(本)
1
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※交換用リフィルは、ぺんてる株式会社製ゲルインキボールペン替芯LRN5をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする