825801001 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 03462842

825801001 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 03462842
825801001 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 03462842
825801001 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 03462842
825801001 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 03462842
825801001 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 03462842
825801001 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 03462842
825801001 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 03462842
825801001 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 03462842
825801001 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 03462842
825801001 ケセラ ボールペン 0.8mm セーラー万年筆 03462842

ケセラ ボールペン 0.8mm825801001

(1件のレビュー)
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1セット(3本)
芯色ブラック×3本
内容量1セット(3本)注文コード03462842品番825801001
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
¥899

世界初、大粒子・低粘度の顔料インクを採用した「消せるボールペン」。くっきりした発色、滑らかな書き味、顔料インクの特性はそのままに「間違えたらはがして消せる」新発想のボールペンです。
顔料インクの特性を生かして「紙にインクが乗っている=糊のような状態」に、専用の消し具で「インクをはがす=完全に消去」、紙の上からインクを完全にはがしてしまうことで筆記線を完全に消す事ができます。
インクをはがせる特性でマスキングが可能に。マーカーや他のインクを重ねて消し具ではがすと白抜きができます。

材質(軸)
(後軸)PC樹脂
芯色
ブラック×3本
方式
キャップ式
本体寸法(mm)
Φ17×145
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
材質(フタ)
PC樹脂
替芯
83-0058
ボール径(Φmm)
0.8
材質(口金)
(前軸)AS樹脂
注意
※消えてはいけない書類や宛名書き等には使用しないでください。
※ペン先が乾くと使用できなくなりますので、使用後は、カチッと音がするまでキャップをきちんと閉めてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-23
用途: 事務
有限会社田中木工所 様

普段はパイロットのフリクションを利用していて重宝しています。

セーラー万年筆から似たものが発売と知り飛びつきましたが、ペン先にインク溜りが出来るので書きずらい為にお蔵入り

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする