SX-068 冷気シャットパネル LL リーフ SX-068 ワイズ 03478637

SX-068 冷気シャットパネル LL リーフ SX-068 ワイズ 03478637
SX-068 冷気シャットパネル LL リーフ SX-068 ワイズ 03478637

冷気シャットパネル LL リーフ SX-068

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1セット(12個)
注文コード
03478637
品番
SX-068
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

窓際に立てることで外からの冷気を防ぎ、室内の温度低下を防ぐパネル。使用時高さ約90cmのLLサイズ。
暖房器具の温度設定を下げられ、電気代の節約に。角度調整ができるスリット入りで、出窓にも設置可能。
日本製。耐熱温度約70℃。ファンヒーターやストーブなど、日の側や高温になる場所、熱い物には近づけないこと。

材質
フィルム面/ポリプロピレン 本体/発泡ポリエチレン
色
リーフ
質量(g)
370
寸法(cm)
200×100
耐熱温度(℃)
70
使用時の高さ(cm)
90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする