卓上型PAアンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03480457
品番
FA-204B
参考基準価格(税別)¥47,600販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
¥38,980

2電源方式を採用。 AC100VとDC24Vでも使用が可能です
音質調整が可能。 高音部と低音部それぞれの音質調整でより聞き取りやすくする事が可能です
配線すっきり。 マイク1の入力は前面パネルに、その他の入力はリアパネルに備えています
ワンタッチ切り替え式。 マイク2は、ライン1とスライドスイッチで切替が簡単です
スピーカー増設に便利。既設のスピーカーラインから入力できる100系入力で増設も可能です
リレー接点で本体の電源を制御。リモートコントロール端子付で必要な時だけ電源制御が可能です

付属品
Φ6.3ステレオプラグ
仕様
【ライン出力】0dBV 600Ω 不平衡 RCAピンジャック、【出力負荷インピーダンス】250Ω, 125Ω, 4Ω~16Ω、【入力感度及びインピーダンス】マイク1:-62dBV 600Ω(電子平衡) Φ6.3標準ジャック、マイク2/ ライン1:-62dBV 600Ω(電子平衡)/-22dBV 10kΩ(電子平衡) スライドスイッチ切替式Φ6.3標準ジャック/キャノンタイプコネクタ、ライン2:-22dBV 10kΩ 不平衡 RCAピンジャック、ページング:-22dBV~0dBV 10kΩ 不平衡 半固定VR付、100系入力:約100V 20kΩ 平衡 半固定VR付
質量(kg)
約5.5
使用温度範囲(℃)
-10~+50 ※ただし結露のおそれがある場所では使用不可
消費電力(W)
定格出力時:AC1.5A以下、DC3.5A以下
定格出力(W)
40
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(約)272×305×104
電源電圧(V)
AC100 50/60Hz DC24
付加機能
ミュート:ページング起動によりマイク1,マイク2/ライン1,ライン2の音量を減衰させる。減衰量 マイク1:40dB以上、マイク2/ライン1:40dB以上、ライン2:40dB 以上、リモートコントロール:アンプの電源は無電圧メーク接点により起動する。(接点容量 DC24V 10mA)、ページング起動:無電圧メーク接点により起動
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする