曜日別特売
SBPP316L-20AX15A SUS316L ブッシング 井筒製作所 03480622

SUS316L ブッシングSBPP316L-20AX15A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径PT3/4×PT1/2
内容量1個注文コード03480622品番SBPP316L-20AX15A
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

PTねじ低圧ブッシングです。
異なるサイズのPTねじを接続する際に使用し、配管径の変換を容易に行います。
SUS316L製のため耐食性に優れ、油圧・空圧設備、各種産業機械、化学プラントなど幅広い用途でご使用いただけます。

呼び径
PT3/4×PT1/2
長さL(mm)
28
平径(mm)
H27
材質
SUS316L
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力(MPa)
2.00以下(-20℃~40℃)
対応材質
SUS316L
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐圧試験は行っていないため保証不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする