井筒製作所
SUS316 ハーフPTソケット 20A
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03480676
品番
HPTS316-20A
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
PTネジ仕様のハーフテーパーソケットです。
材質には耐食性に優れたSUS316/316Lを採用し、腐食環境や薬液配管にも対応可能。
各種配管設備・油圧・空圧・流体ラインなど幅広い用途にご使用いただけます。
材質
SUS316・316L
流体
水・空気・油・溶液
呼び径
PT 3/4
長さL(mm)
21
最高使用圧力(MPa)
2.00以下(-20℃~40℃)
対応材質
SUS316・316L※材質によって末尾の型番が変わります
外径(Do)(Φmm)
34
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材