曜日別特売
SMPN-6A SUS316L メスPT×オスNPT変換ニップル 井筒製作所 03480850

SMPN-6A SUS316L メスPT×オスNPT変換ニップル 井筒製作所 03480850
SMPN-6A SUS316L メスPT×オスNPT変換ニップル 井筒製作所 03480850
SMPN-6A SUS316L メスPT×オスNPT変換ニップル 井筒製作所 03480850

SUS316L メスPT×オスNPT変換ニップル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径PT 1/8×NPT 1/8
内容量1個注文コード03480850品番SMPN-6A
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

PTネジとNPTネジの接続に対応した、高圧タイプのメスオスソケット(メスPT・オスNPT)です。
材質にはSUS304/316Lを採用し、耐食性・耐久性に優れた仕様となっております。
豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。メーカーでの検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。

呼び径
PT 1/8×NPT 1/8
長さL(mm)
28
平径(mm)
H17
材質
SUS304・316L
流体
水・空気・油・溶液
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
対応材質
SUS304・316L
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする