曜日別特売
TNPT-20A TB340 チタン製六角ニップル 井筒製作所 03480911

TB340 チタン製六角ニップルTNPT-20A

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
呼び径PT 3/4×PT 3/4
内容量1個注文コード03480911品番TNPT-20A
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

PTネジ同士の接続に対応した、チタン製 高圧タイプの変換六角ニップルです。
チタン材特有の優れた耐食性・軽量性を備えており、薬液・海水・特殊流体配管に適しています。
六角形状により工具掛かり性にも優れ、確実な締付作業が可能です。

呼び径
PT 3/4×PT 3/4
長さL(mm)
48
平径(mm)
H27
材質
TB340(チタン)
最高使用圧力(MPa)
S/80相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※耐圧検査していない為、耐圧保障はしておりません。
※記載がないサイズ、材質でも製作可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする