井筒製作所
SCS16A ねじ込みチーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
PT 3/4
注文コード
03481096
品番
TEE316L-20A
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
SCS16A ねじ込みチーズです。
SUS316L相当材のため、耐食性・耐薬品性に優れており、水処理設備、化学プラント、食品設備、半導体関連設備など幅広い分野で採用されています。
材質
SCS16A
流体
水・空気・油・溶液
呼び径
PT 3/4
使用圧力(MPa)
1.0(常温)
面間寸法(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材